Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1435309 Herst.-Nr.: 42751403 EAN/GTIN: 4007220266076 |
| |
|
| | |
| Korund A-Forte · für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff bei hoher Abtragsleistung und StandzeitWeitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Geradschleifer, Biegwellenantrieb, Winkelschleifer, Akkuwinkelschleifer· Anwendungsempfehlung: Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. COMBIDISC-Schleifblätter mit Schleifblatthalter auf Biegwellenantrieben mit Winkelhandstück, kleinen Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern einsetzen.· Aufspannsystem: System CD· Bearbeitbare Werkstoffe: Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC, Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK), Kupfer, Stahlguss, Bronze, Messing, Temperguss, Edelstahl (INOX), Titanlegierungen, Stähle bis 1.200 N/mm² (· Bearbeitungsaufgaben: Egalisieren, Aufrauen, Kantenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Schärfen, Flächenbearbeitung, Stufenweises Feinschleifen, Entgraten· Bestellhinweise: Schleifblatthalter bitte separat bestellen.· Hinweis: PFERDERGONOMICS empfiehlt COMBIDISC als innovative Werkzeuglösung, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern. PFERDEFFICIENCY empfiehlt COMBIDISC-Werkzeuge, um die Werkzeugwechsel- und Rüstzeiten zu reduzieren.· RPM, opt., bis: 16000RPM· RPM, opt., von: 10000RPM· Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 50 m/s. Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.· Vorteile: Hoher Komfort durch einfache Handhabung und vibrationsarmes Arbeiten. Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel. Keine Störungen im Einsatz durch Kleben, Verrutschen oder Lösen. Weitere Informationen: | | Ø: | 38 mm | Körnung: | 36 FORTE | max. Drehzahl: | 9000 min-¹ | Schleifmittel: | Korund A-FORTE | Marke: | PFERD | Modell: | COMBIDISC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Exzenterschleifscheibe, Handschleifpapier, Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Kunststoff-Schleifpapier, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Schleifpapier, Metall-Winkelschleifblatt, Schleifscheibe mit Schnellwechselsystem, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, pferd exzenterschleifscheiben, exzenter schleifscheibe, fiberscheiben k36, Schleifscheibe, Schleifpapiere, Schnellwechselsysteme, Finishingpaper, Schleifmittel, Schleifblatt, Schleifblätter, 8000433428 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Box | € 5,00* | ab € 0,62* | € 0,79* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,66* | € 0,85* | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,65* | € 0,85* | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Box | Frei Haus | ab € 0,67* | € 0,86* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,45* | ab € 0,69* | € 0,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,65* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 85,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|