Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD COMBIDISC-Schleifblatt CD 38 A 36 FORTE


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product_Pic_2
Product_Pic_2
Product_Pic_4
Artikel-Nr.:
     214K-4007220266076
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42751403
EAN/GTIN:
     4007220266076
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff bei hoher Abtragsleistung und Standzeit.
Weitere Informationen:
Bindung:
FORTE
Hersteller-Produktbezeichnung:
CD 38 A 36 FORTE
Körnung gemäß Hersteller:
36 FORTE mm
Masse Gewicht:
0.4 kg
Produkt-Typbezeichnung:
CD 38 A 36 FORTE
Außendurchmesser:
38 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2708
100
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,62*
€ 0,79*
Lager 214
2808
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,66*
€ 0,85*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,65*
€ 0,85*
3 Tage
1008
100
pro Box
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 0,86*
3 Tage
1008
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,69*
€ 0,86*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Box
ab 300 Boxen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,78*
€ 0,93
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,71*
€ 0,84
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,66*
€ 0,79
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,66* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 85,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721381
ab € 15,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721382
ab € 12,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721383
ab € 14,07*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,24*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,66*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,21*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,90*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,72*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.