Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1435285 Herst.-Nr.: 42740012 EAN/GTIN: 4007220750414 |
| |
|
| | |
| Hervorragend für die Bearbeitung von Verschleißschutzbeschichtungen und Aufpanzerungen aus Wolframcarbid · Chromcarbid · Titancarbid usw. geeignet. Besonders zu empfehlen für die Bearbeitung von im Triebwerkbau eingesetzten Werkstoffen sowie für die Bearbeitung extrem harter Werkstoffe. Korngröße nach ISO 6344: P 220. Das Aufspannsystem CD verfügt auf der Werkzeugseite über eine Schraubverbindung mit Innengewinde (Metall/Kunststoff). Auch passend zu den im Markt eingesetzten Systemen: PSG · Power Lock Typ II „turn on“ · SocAtt · Turn-On.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Winkelschleifer, Akkuwinkelschleifer, Geradschleifer, Biegwellenantrieb· Anwendungsempfehlung: COMBIDISC-Schleifblätter mit Schleifblatthalter auf Biegwellenantrieben mit Winkelhandstück, kleinen Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern einsetzen. Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10–20 m/s einsetzen. Mit harten oder mittelharten COMBIDISC-Schleifblatthaltern einsetzen.· Bearbeitungsaufgaben: Entgraten, Stufenweises Feinschleifen, Egalisieren, Aufrauen, Schärfen, Flächenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Kantenbearbeitung· Bestellhinweise: Schleifblatthalter bitte separat bestellen. Die Korngröße ist in ?m angegeben.· Hinweis: PFERDERGONOMICS empfiehlt COMBIDISC als innovative Werkzeuglösung, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern. PFERDEFFICIENCY empfiehlt COMBIDISC-Werkzeuge, um die Werkzeugwechsel- und Rüstzeiten zu reduzieren.· Ø Außen: 75mm· RPM, opt., bis: 5000RPM· RPM, opt., von: 2500RPM· Schleifmittel: Diamant· Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 50 m/s. Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.· Vorteile: Keine Störungen im Einsatz durch Kleben, Verrutschen oder Lösen. Hoher Komfort durch einfache Handhabung und vibrationsarmes Arbeiten. Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel. Weitere Informationen: | | passend für: | System CD | Abmessungen: | D.75 mm | Körnung: | 76 | Marke: | PFERD | geeignet für: | Stein, Kobaltbasislegierungen, Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy), Thermoplaste, Titan, Titanlegierungen, Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Kunststoff-Schleifpapier, Kunststoff-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Schleifpapier, Metall-Winkelschleifblatt, Schleifscheibe mit Schnellwechselsystem, Stein-Exzenterschleifblatt, Stein-Schleifpapier, Stein-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, handschleifpapier pferd, metall exzenterschleifblatt, fiberscheibe 75mm, Diamantschleifscheiben, Diamanttrennscheibe, Trennscheibe, 8000429272 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 19,68* | € 23,56* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 19,94* | € 23,82* | | | | | | | | 10 | | pro Box | € 4,90* | ab € 20,28* | € 24,69* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 20,62* | € 24,84* | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 22,16* | € 28,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 22,16* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 281,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|