Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD COMBIDISC-Diamantschleifblatt CD DIA 75 D 76 - P 220


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product_Pic_2
Product_Pic_2
Product_Pic_4
Artikel-Nr.:
     214K-4007220750414
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42740012
EAN/GTIN:
     4007220750414
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Handschleifpapier
Hervorragend für die Bearbeitung von Verschleißschutzbeschichtungen und Aufpanzerungen aus Wolframcarbid, Chromcarbid, Titancarbid usw. geeignet. Besonders zu empfehlen für die Bearbeitung von im Triebwerkbau eingesetzten Werkstoffen, z. B. Hastelloy, Inconel und Titan/Titanlegierungen. Auch für die Bearbeitung extrem harter Werkstoffe wie Hartmetall, Glas, Keramik, Emaille und Stein sowie GFK/CFK bestens geeignet. Ausführliche Informationen zu Schleifwerkzeugen mit Diamant finden Sie im Katalogbereich 5.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
CD DIA 75 D 76 - P 220
Körnung gemäß Hersteller:
76 mm
Masse Gewicht:
0.1 kg
Produkt-Typbezeichnung:
CD DIA 75 D 76 - P 220
Außendurchmesser:
75 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
10
pro Box
Frei Haus
ab € 19,69*
€ 23,51*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,99*
€ 23,77*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 19,88*
€ 24,24*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 20,22*
€ 24,65*
Lager 214
17
10
pro Box
Frei Haus
ab € 20,67*
€ 24,80*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 24,80*
€ 29,51
pro Box
ab 20 Boxen
€ 23,52*
€ 27,99
pro Box
ab 30 Boxen
€ 23,27*
€ 27,69
pro Box
ab 50 Boxen
€ 22,09*
€ 26,29
pro Box
ab 100 Boxen
€ 21,38*
€ 25,44
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 20,67*
€ 24,60
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 20,67* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 248,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721751
ab € 21,22*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721752
ab € 17,02*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721753
ab € 19,87*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,74*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,90*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,22*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,76*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.