Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage Wägebereich 6/15kg Ziffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwaage Wägebereich 6/15kg Ziffer
Plattformwaage Wägebereich 6/15kg Ziffer
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1363755
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     DE 15K2D
EAN/GTIN:
     4045761111202
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Industriewaage
Paketwaage
Universell einsetzbar als Kontroll-, Paket-, Rezeptur- und Zählwaage · Stückzählen mit Referenzstückzahlen · Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht · getrennter Speicher zum Rezepturwiegen (netto-Total) · Anzeigegerät mit IP65 Schutz gegen Staub und Spritzwasser (nur im Batterie- oder Akkubetrieb) · Rezepturfunktion · Edelstahl Wägeplatte · Datenschnittstelle RS 232 · LCD Display, Ziffernhöhe 25 mm, automatische Abschaltung nach 5 min, mit Arbeitsschutzhaube · Batteriebetrieb möglich, Batterien gehören nicht zum Lieferumfang
Weitere Informationen:
Wägebereich:
Jun 15 kg
Ziffernschritt:
02. Mai g
Mindeststückgewicht:
4 g
Wägeplattformbreite:
318 mm
Wägeplattformtiefe:
308 mm
Marke:
KERN
Weitere Suchbegriffe: Päckchenwaage, Plattformwaage, Wägebrücken, Präzisionswaage, Tierwaage, Veterinärwaage, paketwaage bis 15kg, paketwaage, kern sohn paketwaage, Edelstahl Wägeplatte, Plattformwaagen, LCD Display, Zählwaage, Datenschnittstelle RS232, IP 65 geschützt (im Batterie- oder Akkubetrieb), Waage, Waagen, 9182486651
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,63*
€ 164,93*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 141,40*
€ 165,09*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 145,85*
€ 169,88*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,92*
€ 170,07*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,00*
€ 204,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,67*
€ 243,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,00*
€ 230,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,60*
€ 212,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,82*
€ 203,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 165,31*
€ 196,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,00*
€ 189,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 159,00* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
DE-A12S05
ab € 7,334*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A10
ab € 81,21*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A11N
ab € 30,70*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A13
ab € 25,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.