Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900065962, Plattformwaage 6/15kg Ablesbarkeit 2/5g 318x308


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1283484
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     DE 15K2D
EAN/GTIN:
     4045761111202
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Industriewaage
Paketwaage
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900065962, Plattformwaage DE Diese Plattformwaage kann als Post- und Paketwaage eingesetzt werden. , Funktionen: Wiegen, Tarieren, Schnittstelle, Prozentrechnung , Stückzählung: Anzeigen-Umschaltung von Stückauf Gewicht , Rezeptur (Netto-Total): getrennte Speicher für das Gewicht des Tara-Gefäßes und das der Rezeptur-Bestandteile , Display: LCD mit Ziffernhöhe 25 mm , Anzeigegerät: Maße 225x110x45 mm, frei positionierbar, Kabellänge ca. 1,4 m, Wandhalterung im Lieferumfang nicht enthalten, optional erhältlich , Gewicht: variierte nach Wägeplattengröße , Stromversorgung: Batterien (9 V, nicht im Lieferumfang enthalten), Umschaltung auf Netzbetrieb, Netzteil im Lieferumfang enthalten , Automatische Abschaltung: Auto-off zur Batterieschonung möglich, Fabrikat: Kern
Weitere Informationen:
Modell:
DE 15K2D
Ablesbarkeit:
2/5 g
Wägebereich:
6/15 kg
Reproduzierbarkeit:
2/5 g
Wägeplatte:
318x308 mm
Herstellerartikelnummer:
DE 15K2D
Herstellername:
Kern & Sohn GmbH
Markenname:
KERN
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,63*
€ 164,93*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 141,40*
€ 165,09*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 145,85*
€ 169,88*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,92*
€ 170,07*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,32*
€ 170,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,07*
€ 202,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,06*
€ 201,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,34*
€ 187,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,38*
€ 182,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,92*
€ 173,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
DE-A12S05
ab € 7,334*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A10
ab € 81,21*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A11N
ab € 30,70*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A13
ab € 25,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.