Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage Wägebereich 6/15kg Ziffernschritt 2/5g B318xT308mm KERN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9182486651
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     DE 15K2D
EAN/GTIN:
     4045761111202
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Industriewaage
Paketwaage
Universell einsetzbar als Kontroll-, Paket-, Rezeptur- und Zählwaage · Stückzählen mit Referenzstückzahlen · Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht · getrennter Speicher zum Rezepturwiegen (netto-Total) · Anzeigegerät mit IP65 Schutz gegen Staub und Spritzwasser (nur im Batterie- oder Akkubetrieb) · Rezepturfunktion · Edelstahl Wägeplatte · Datenschnittstelle RS 232 · LCD Display, Ziffernhöhe 25 mm, automatische Abschaltung nach 5 min, mit Arbeitsschutzhaube · Batteriebetrieb möglich, Batterien gehören nicht zum Lieferumfang
Weitere Informationen:
Wägebereich:
6/15 kg
Ziffernschritt:
2/5 g
Mindeststückgewicht:
4 g
Wägeplattformbreite:
318 mm
Wägeplattformtiefe:
308 mm
Marke:
KERN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Päckchenwaage, Plattformwaage, Wägebrücken, Präzisionswaage, Tierwaage, Veterinärwaage, paketwaage bis 15kg, paketwaage, kern sohn paketwaage, Datenschnittstelle RS232, Edelstahl Wägeplatte, IP 65 geschützt (im Batterie- oder Akkubetrieb), LCD Display, Plattformwaagen, Waage, Waagen, Zählwaage
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,63*
€ 164,93*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 141,40*
€ 165,09*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 145,85*
€ 169,88*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,92*
€ 170,07*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,32*
€ 170,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,93*
€ 196,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,12*
€ 192,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,11*
€ 192,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 162,10*
€ 192,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,22*
€ 179,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 151,21*
€ 179,94
pro Stück
ab 7 Stück
€ 151,20*
€ 179,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 151,19*
€ 179,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 151,18*
€ 179,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,69*
€ 176,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,63*
€ 167,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
DE-A12S05
ab € 7,334*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A10
ab € 81,21*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A11N
ab € 30,70*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A13
ab € 25,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.