Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne L2650xB1300xH435mm Stahlbl.ve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwanne L2650xB1300xH435mm Stahlbl.ve
Regalwanne L2650xB1300xH435mm Stahlbl.ve
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1341839
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RW 2700-3 VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462030725
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Konstruktion aus 3 mm Stahlblech · Unterfahrhöhe 100 mm · wahlweise ohne/mit verzinktem Gitterrost · Oberfläche lackiert orange RAL 2000, rot RAL 3000, blau RAL 5012 oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461Weitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· für Holmlänge: 2700mm
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
1000 l
Gitterrost:
ohne
Breite:
1300 mm
Länge:
2650 mm
Farbe:
verzinkt
Material:
Stahlblech
Höhe:
435 mm
Marke:
BAUER
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 626,00*
€ 726,80*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 664,21*
€ 730,29*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 687,98*
€ 757,82*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 690,97*
€ 757,90*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 704,98*
€ 774,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,80*
€ 864,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,55*
€ 841,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,72*
€ 816,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,29*
€ 789,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 649,61*
€ 773,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,00*
€ 744,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
EHW 2700 VERZINKT
ab € 579,00*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-5
ab € 590,17*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-4
ab € 587,94*
Zubehör
Eurokraft
523472
ab € 527,06*
Zubehör
Eurokraft
523469
ab € 523,03*
Zubehör
Eurokraft
523471
ab € 530,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.