Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne L2150xB1300xH505mm Stahlbl.li


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwanne L2150xB1300xH505mm Stahlbl.li
Regalwanne L2150xB1300xH505mm Stahlbl.li
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1341829
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RW-GR 2200-2 RAL 5012
EAN/GTIN:
     4052462031050
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Konstruktion aus 3 mm Stahlblech · Unterfahrhöhe 100 mm · wahlweise ohne/mit verzinktem Gitterrost · Oberfläche lackiert orange RAL 2000, rot RAL 3000, blau RAL 5012 oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461Weitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· für Holmlänge: 2200mm
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
1000 l
Gitterrost:
mit
Breite:
1300 mm
Länge:
2150 mm
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Material:
Stahlblech
Höhe:
505 mm
Marke:
BAUER
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 580,38*
€ 696,95*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 629,66*
€ 700,30*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 654,89*
€ 729,16*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 653,54*
€ 729,24*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 669,80*
€ 742,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,95*
€ 829,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,37*
€ 806,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,18*
€ 771,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,98*
€ 736,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 605,94*
€ 721,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,38*
€ 690,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4518-65-0000-5
ab € 507,45*
Zubehör
Bauer
4518-65-0000-4
ab € 509,45*
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 39,10*
Zubehör
Eurokraft
523467
ab € 459,22*
Zubehör
Eurokraft
523468
ab € 492,14*
Zubehör
Eurokraft
523465
ab € 463,75*
Zubehör
Eurokraft
523466
ab € 459,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.