Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne f. Trägerlänge 2200 mm, m. verz. Gitterrost, BxTxH 2150x1300x505 mm, Volumen 1000 l, RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüf-Gütezeichen
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-121987199
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RW-GR 2200-2 b
EAN/GTIN:
     4052462031050
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Regalwannen
Mit Gitterrost
∙ Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden ∙ Aus 3 mm Stahlblech ∙ 100 mm Unterfahrhöhe ∙ Wannentiefe 1300 mm
∙ Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
∙ Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 582,21*
€ 697,26*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 627,17*
€ 700,57*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 657,06*
€ 729,04*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 652,78*
€ 729,12*
Lager 3904
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 666,88*
€ 742,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,62*
€ 883,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,94*
€ 873,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,85*
€ 854,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,09*
€ 831,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,88*
€ 793,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4518-65-0000-5
ab € 509,12*
Zubehör
Bauer
4518-65-0000-4
ab € 508,40*
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 37,95*
Zubehör
Eurokraft
523467
ab € 462,83*
Zubehör
Eurokraft
523468
ab € 494,15*
Zubehör
Eurokraft
523465
ab € 462,09*
Zubehör
Eurokraft
523466
ab € 460,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.