Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne L2150xB1300xH505mm Stahlbl.li


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwanne L2150xB1300xH505mm Stahlbl.li
Regalwanne L2150xB1300xH505mm Stahlbl.li
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1341828
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RW 2200-2 RAL 5012
EAN/GTIN:
     4052462030978
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Konstruktion aus 3 mm Stahlblech · Unterfahrhöhe 100 mm · wahlweise ohne/mit verzinktem Gitterrost · Oberfläche lackiert orange RAL 2000, rot RAL 3000, blau RAL 5012 oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461Weitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· für Holmlänge: 2200mm
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
1000 l
Gitterrost:
ohne
Breite:
1300 mm
Länge:
2150 mm
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Material:
Stahlblech
Höhe:
505 mm
Marke:
BAUER
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,06*
€ 529,84*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,64*
€ 532,35*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 486,90*
€ 552,61*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 487,48*
€ 555,16*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 495,48*
€ 563,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,84*
€ 630,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,73*
€ 610,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,94*
€ 575,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,75*
€ 543,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 447,13*
€ 532,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,06*
€ 514,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4518-65-0000-5
ab € 506,23*
Zubehör
Bauer
4518-65-0000-4
ab € 508,44*
Zubehör
Eurokraft
523467
ab € 460,97*
Zubehör
Eurokraft
523468
ab € 494,05*
Zubehör
Eurokraft
523465
ab € 463,06*
Zubehör
Eurokraft
523466
ab € 458,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.