Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne o Gitterrost RW 2200-2, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwanne o Gitterrost RW 2200-2, lackiert
Regalwanne o Gitterrost RW 2200-2, lackiert
Regalwanne o Gitterrost RW 2200-2, lackiert
Regalwanne o Gitterrost RW 2200-2, lackiert
Regalwanne o Gitterrost RW 2200-2, lackiert
Regalwanne o Gitterrost RW 2200-2, lackiert
Artikel-Nr.:
     4012-674235
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4052462030978
EAN/GTIN:
     4052462030978
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Regalwanne, Typ RW, ohne Gitterrost

• Zertifizierte Sicherheit für wassergefährdende Stoffe
Zur wirtschaftlichen und umweltgerechten Lagerung in neuen und bestehenden Regalsystemen. Optimaler Schutz vor Versickern beim Auslaufen von Flüssigkeiten durch verschweißte Auffangwannen am Boden.
• Robuste Konstruktion
Aus 3 mm verzinktem Stahlblech, 100 mm Unterfahrhöhe ohne Gitterrost.
• Oberfläche lackiert
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 431,07*
€ 526,43*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 464,56*
€ 529,03*
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 483,90*
€ 550,07*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 485,49*
€ 552,60*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 495,70*
€ 560,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,07*
€ 654,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,04*
€ 645,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,72*
€ 626,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,57*
€ 611,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,90*
€ 575,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4518-65-0000-5
ab € 505,84*
Zubehör
Bauer
4518-65-0000-4
ab € 508,86*
Zubehör
Eurokraft
523467
ab € 460,57*
Zubehör
Eurokraft
523468
ab € 495,14*
Zubehör
Eurokraft
523465
ab € 463,48*
Zubehör
Eurokraft
523466
ab € 459,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.