Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne f. Trägerlänge 2200 mm, ohne Gitterrost, BxTxH 2150x1300x505 mm, Volumen 1000 l, RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüf-Gütezeichen
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-121987172
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RW 2200-2 b
EAN/GTIN:
     4052462030978
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Regalwannen
Ohne Gitterrost
∙ Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden ∙ Aus 3 mm Stahlblech ∙ 100 mm Unterfahrhöhe ∙ Wannentiefe 1300 mm
∙ Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
∙ Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,08*
€ 524,28*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,79*
€ 526,87*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 485,42*
€ 547,80*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 485,42*
€ 550,27*
Lager 3904
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 495,14*
€ 558,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,31*
€ 664,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,11*
€ 653,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,08*
€ 636,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,22*
€ 621,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,14*
€ 589,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4518-65-0000-5
ab € 508,91*
Zubehör
Bauer
4518-65-0000-4
ab € 506,80*
Zubehör
Eurokraft
523467
ab € 463,32*
Zubehör
Eurokraft
523468
ab € 495,80*
Zubehör
Eurokraft
523465
ab € 459,95*
Zubehör
Eurokraft
523466
ab € 460,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.