Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne f. Trägerlänge 1800 mm, m. verz. Gitterrost, BxTxH 1750x1300x250 mm, Volumen 240 l, RAL 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüf-Gütezeichen
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-121987192
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RW-GR 1800 o
EAN/GTIN:
     4052462030732
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Regalwannen
Mit Gitterrost
∙ Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden ∙ Aus 3 mm Stahlblech ∙ 100 mm Unterfahrhöhe ∙ Wannentiefe 1300 mm
∙ Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
∙ Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 517,20*
€ 609,18*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 547,85*
€ 612,01*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 568,46*
€ 632,99*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 570,85*
€ 633,05*
Lager 3904
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 579,17*
€ 645,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,71*
€ 768,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,25*
€ 763,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,69*
€ 746,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,91*
€ 728,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,17*
€ 689,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4518-12-0000-5
ab € 458,89*
Zubehör
Bauer
4518-12-0000-4
ab € 458,37*
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 37,96*
Zubehör
Eurokraft
523463
ab € 417,86*
Zubehör
Eurokraft
523464
ab € 426,99*
Zubehör
Eurokraft
523460
ab € 418,28*
Zubehör
Eurokraft
523462
ab € 415,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.