Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl m.Synchrontechnik royalbla


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürodrehstuhl m.Synchrontechnik royalbla
Bürodrehstuhl m.Synchrontechnik royalbla
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1339366
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     8550 G26
EAN/GTIN:
     4014296476308
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
mit Synchrontechnik · (ohne Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · stabiles Fußkreuz in schwarz · Sitz und Rückenlehne neigen sich synchron und passen sich somit automatisch den Bewegungen des Körpers an · ergonomisch geformte Rückenlehne in der Höhe über Rastermechanik · in der Neigung stufenlos verstellbar · ergonomischer Spezial-Bandscheibensitz, stufenlos höhenverstellbar · Bezug 100% Polypropylen, strapazierfähig · Sitzfläche B 460 x T 460 mm · Sitzhöhe 420-550 m · Lehnenhöhe 520 mm · Rollen für weiche Böden
Weitere Informationen:
Polsterfarbe:
royalblau
Sitzhöhenverstellung:
420-550 mm
Tragfähigkeit:
110 kg
Sitzbreite:
460 mm
Ausstattung:
ohne Armlehnen
Sitztiefe:
460 mm
Ausführung:
mit Synchrontechnik
Lehnenhöhe:
520 mm
Marke:
TOPSTAR
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 80,55*
€ 99,97*
€ 4,95*
ab € 82,41*
€ 100,44*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,38*
€ 102,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 87,05*
€ 104,00*
2 Tage
19
€ 2,90*
ab € 87,26*
€ 104,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,97*
€ 118,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,31*
€ 116,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,79*
€ 110,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,22*
€ 103,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 43,15*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,73*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 26,86*
Zubehör
Topstar
7082
ab € 23,56*
Zubehör
Topstar
7082
ab € 31,79*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 36,98*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 41,06*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 8,97*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,66*
Zubehör
Topstar
7082
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.