Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Bürodrehstuhl Support SY 8550G26 ohne Armlehnen blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/082/a011082i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/082/a011082i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/082/a011082j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800231350
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     8550G26
EAN/GTIN:
     4014296476308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
TOPSTAR Bürodrehstuhl Support SY 42-55cm Synchronmechanik Rolle hart gebremst (für Teppichboden) optionales Zubehör: Armlehnen 7082: SU(B), 7096: U2 Polyamid blau
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Support SY
Sitzform:
Bandscheibensitz
Breite des Sitzes:
45
Sitzhöhenverstellbereich:
42-55
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Tiefe der Sitzfläche:
43
Art der Rückenlehnenhöhenverstellung:
Raster
Art der Rückenlehnenneigungsverstellung:
Synchronmechanik
Art der Rolle:
Rolle hart gebremst (für Teppichboden)
Form des Gestells:
5-Stern-Fuß
optionales Zubehör:
Armlehnen 7082: SU(B), 7096: U2
Garantiedauer:
3 Jahre
Gewicht:
15,8
Montageart bei Lieferung:
teilmontiert
Werkstoff:
100 % Polypropylen
Werkstoff des Fußkreuzes:
Polyamid
Farbe:
blau
Farbe des Fußkreuzes:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bürodrehstuhl Support SY
max. Gewicht des Nutzers:
110
max. Dauer der Nutzung/Tag:
8 Std./Tag
max. Größe des Nutzers:
192
Armlehnen vorhanden:
Nein
Made in Germany:
Ja
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 80,55*
€ 99,97*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 82,41*
€ 100,44*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,38*
€ 102,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 87,05*
€ 104,00*
2 Tage
19
€ 2,90*
ab € 87,26*
€ 104,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,44*
€ 119,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,27*
€ 105,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 43,15*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,73*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 26,86*
Zubehör
Topstar
7082
ab € 23,56*
Zubehör
Topstar
7082
ab € 31,79*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 36,98*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 41,06*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 8,97*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,66*
Zubehör
Topstar
7082
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.