Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhose Gr.58 silber JUTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutzhose Gr.58 silber JUTEC
Hitzeschutzhose Gr.58 silber JUTEC
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1335199
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSH100KA-3-58
EAN/GTIN:
     4030971005663
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
nach EN ISO 11612:2015 zertifiziert · ca. 1000 mm lang · Basisgewebe Aramid aluminisiert, hohe Knickbeständigkeit, hoher Tragekomfort · kurzfristiger Schutz vor Funkenflug und FlammeinwirkungEinsatz: in Gießereien und Stahl-, Alu-, Keramik- und GlasindustrieWeitere technische Eigenschaften:· Norm: EN ISO 11612:2015
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
58
Marke:
JUTEC
Material:
Aramidgewebe, aluminisiert
PSA-Kategorie:
III
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Hitzeschutzhose, arbeitshose grau 58, arbeitshose grau, arbeitshose 58, Hitzeschutz-Hose, Hitzeschutzhosen, Hitzeschutzkleidung, 4000382023
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,31*
€ 248,47*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,21*
€ 249,59*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,85*
€ 250,60*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,37*
€ 250,71*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,05*
€ 253,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,47*
€ 295,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,11*
€ 286,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,82*
€ 265,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,18*
€ 258,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 214,94*
€ 255,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,31*
€ 247,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-3-46
ab € 220,44*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-3/52
ab € 188,46*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-3/54
ab € 188,86*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-3/56
ab € 208,70*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3/52
ab € 183,71*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3/54
ab € 185,38*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3/56
ab € 203,65*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3/58
ab € 203,31*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSLH100KA-3-46
ab € 247,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.