Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhose 500 g/m², bis 1000°C, Gr. 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutzhose Gr. 48, 500 g/m², bis 1000°C
Hitzeschutzhose Gr. 48, 500 g/m², bis 1000°C
Hitzeschutzhose 500 g/m², bis 1000°C - Detailansicht Material
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSH100KA-3-46
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSH100KA-3-46
EAN/GTIN:
     4030971128829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutzhose
hitzeschutzhose jutec

Einsatzbereich:

  • Stahlwerke, Gießereien, Hüttenwerke, Glasindustrie

Produktbeschreibung:

  • schwere, sehr weiche Ausführung mit hohem Tragekomfort
  • Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung (AHV)
  • ohne Taschen
  • mit Bundverschluss und Gürtellaschen
Weitere Informationen:
Fasergewicht:
500 g/m²
Größe:
46
Länge:
1000 mm
Material:
Aramid aluminisiert
Norm DIN:
DIN EN ISO 11612 : 2015
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Hitzeschutzhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,98*
€ 356,9762
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,16*
€ 346,4804
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,38*
€ 309,8522
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,57*
€ 283,8983
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,33*
€ 261,0027
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSLH100KA-3-46
ab € 247,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.