Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhose Gr.58 silber JUTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000382020_02_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000382020_02_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000382023
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSH100KA-3-58
EAN/GTIN:
     4030971005663
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
nach EN ISO 11612:2015 zertifiziert · ca. 1000 mm lang · Basisgewebe Aramid aluminisiert, hohe Knickbeständigkeit, hoher Tragekomfort · kurzfristiger Schutz vor Funkenflug und FlammeinwirkungEinsatz: in Gießereien und Stahl-, Alu-, Keramik- und GlasindustrieWeitere technische Eigenschaften:· Norm: EN ISO 11612:2015
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
58
Marke:
JUTEC
Material:
Aramidgewebe, aluminisiert
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Hitzeschutzhose, arbeitshose grau 58, arbeitshose grau, arbeitshose 58, Hitzeschutz-Hose, Hitzeschutzhosen, Hitzeschutzkleidung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,31*
€ 248,99*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,20*
€ 250,08*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,79*
€ 251,09*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,61*
€ 251,19*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,79*
€ 253,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,08*
€ 297,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,90*
€ 293,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,94*
€ 277,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,64*
€ 269,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,20*
€ 258,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-3-46
ab € 219,33*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-3/52
ab € 188,37*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-3/54
ab € 189,65*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-3/56
ab € 208,72*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3/52
ab € 185,21*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3/54
ab € 184,33*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3/56
ab € 202,80*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3/58
ab € 203,29*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSLH100KA-3-46
ab € 247,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.