Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbeleinsatztresor PointSafeEFS elektr.Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Möbeleinsatztresor PointSafeEFS elektr.Z
Möbeleinsatztresor PointSafeEFS elektr.Z
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1260916
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     Point-Safe P 3 E FS
EAN/GTIN:
     4003482353608
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
Der solide PointSafe für einen leichten Wertschutz zu Hause Die im BURG-WÄCHTER-Prüflabor getesteten Möbeltresore aus der Serie Point-Safe eignet sich besonders gut für den Einbau in Schränke · Schreibtische oder Regale. Somit ist der kompakte Tresor perfekt für den Heimgebrauch geeignet. Solide Konstruktion für Basis-Sicherheit Der solide einwandige Korpus und das geringe Gewicht machen den PointSafe zum idealen Tresor für die Heimnutzung. Verstauen Sie Bargeld · Schmuck oder in den größeren Ausführungen auch Dokumente und Ordner sicher im PointSafe. Größe P 2 · P 3 · und P 4 verfügen über einen herausnehmbaren Fachboden. Die Größen P 3 und P 4 bieten zusätzlich durch die Ordnertiefe genügend Platzt für Dokumente und Akten. Doppelwandige Tür · für Verankerung in Wand oder Boden vorgerichtet Die doppelwandige Tür erschwert ein kurzfristiges Aufbrechen des Tresors. Mit zwei Rückwand- und Bodenbohrungen kann der Tresor fest mithilfe des Befestigungsmaterials in der Wand und im Boden · in Ihrem Schrank oder Schreibtisch verankert werden. Das schlichte und kompakte Design des PointSafe passt optisch in nahezu jedes von Ihnen gewählte Möbelstück.Weitere technische Eigenschaften:· Türhöhe: 253,00mm· Türbreite: 386,00mm· Anzahl möglicher Nutzer: 2 Code + 5 Fingerprints· Anzahl/Seiten der Verriegelung: 2 / 1· Art Befestigungsmaterial: 2x Schraube 8x502x Dübel 10x502x U-Scheibe 8,4x18.1,2· CE Kennzeichnung: Ja· Hauptmaterial: Stahl· Inkl. Batterie: Ja· Inkl. Befestigungsmaterial: Ja· Klasse: Tresore· Korpus Aufbau/Füllung: einwandig· Lagerung Betäubungsmittel: Lagerung nicht zulässig· mögliche Befestigungspunkte: 4x Boden + 4x Rückwand· Notschloss: Ja· Ordnertiefe: Ja· Produkt Nettogewicht: 20,500kg· Riegelbolzen: Ø 22 mm· Sicherheitsstufe/Widerstandsgrad: ohne· Tür Aufbau/Füllung: doppelwandig· Türöffnung HxB in mm: 240*318mm· Türstärke: 7,00mm· Überstand Verschlusssystem: 15,00mm· Verpackungseinheit: 1,00St.· Verschlusssystem: Elektronikschloss mit Fingerscan· Wandstärke hinten: 2,00mm· Wandstärke li.: 2,00mm· Wandstärke oben: 2,00mm· Wandstärke re.: 2,00mm· Wandstärke unten: 2,00mm· Anz. max. zugel. Waffen: keine· Anzahl max. Schliessungen: nach Programmierung· max. Türöffnungswinkel in °: 90Grad· max. Versicherungssumme gewerb.: nach Vereinbarung des Versicherers· max. Versicherungssumme privat: ohne
Weitere Informationen:
Außenhöhe:
320,00 mm
Außenbreite:
442,00 mm
Außentiefe:
350,00 mm
Innenhöhe:
310,00 mm
Innenbreite:
435,00 mm
Innentiefe:
288,00 mm
max. Ordnerkapazität:
1
Fachböden:
1,00 St.
Marke:
BURG-WÄCHTER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 188,17*
€ 230,74*
Frei Haus
ab € 187,06*
€ 234,79*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,49*
€ 284,64*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 242,92*
€ 292,64*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 249,00*
€ 298,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,64*
€ 338,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,05*
€ 324,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,24*
€ 295,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,53*
€ 281,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 228,89*
€ 272,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,49*
€ 254,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.