Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbeltresore PointSafe Aussen B/H/T 445/200/380mm, Innen B/H/T 441/196/323mm 15.2kg, inkl Elektronikschloss mit integriertem Fingerscan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Möbeltresore PointSafe Aussen B/H/T 445/200/380mm, Innen B/H/T 441/196/323mm 15.2kg, inkl Elektronikschloss mit integriertem Fingerscan
Möbeltresore PointSafe Aussen B/H/T 445/200/380mm, Innen B/H/T 441/196/323mm 15.2kg, inkl Elektronikschloss mit integriertem Fingerscan
Artikel-Nr.:
     4708-8931125
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     35370
EAN/GTIN:
     4003482353707
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
Möbeltresore PointSafe Aussen B/H/T 445/200/380mm, Innen B/H/T 441/196/323mm 15.2kg, inkl Elektronikschloss mit integriertem Fingerscan

elektronisches Zahlenschloss mit Fingerscan-Modul (bis zu 5 Fingerscans - Hotelmodus 1 Scan), Gehäuse- und Türaufbau: einwandige, robuste Stahlkonstruktion, für die Aufbewahrung von Aktenordnern und Laptops geeignet
Weitere Informationen:
Gewicht:
15.2 kg
Farbe:
Schwarz
Packung:
1 Stück
Produktart:
Tresor
Produktlinie:
PointSafe,PointSafe
Schloss:
Elektronikschloss / Fingerscan
Verankerung:
2 x Boden / 2 x Rückwand
B/H/T aussen:
445/200/395 mm
B/H/T innen:
441/196/323 mm
Batterien:
4 x LR06 AA, 1.5 V
Breite aussen:
445 mm
Breite innen:
441 mm
Farbe/Oberfläche:
Schwarz
Höhe aussen:
200 mm
Höhe innen:
196 mm
Tiefe aussen:
395 mm
Tiefe innen:
323 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 188,17*
€ 230,74*
Frei Haus
ab € 187,06*
€ 234,79*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,49*
€ 284,64*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 242,92*
€ 292,64*
Lager 4708
4
Frei Haus
ab € 249,00*
€ 298,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,18*
€ 354,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,67*
€ 348,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,54*
€ 325,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,33*
€ 316,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,00*
€ 296,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.