Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-245929-YY Herst.-Nr.: 35360 EAN/GTIN: 4003482353608 |
| |
|
| | |
| BURG-WÄCHTER Möbeltresor Point-Safe P 3 E FS Der BURG-WÄCHTER Möbeltresor P 3 hat einen soliden einwandigen Korpus und eine doppelwandige Tür. Im Innenraum mit Ordnertiefe befindet sich ein herausnehmbarer Fachboden. Der Tresor ist vorgerichtet für die Wand- und Bodenbefestigung. Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Die Schließung erfolgt wahlweise über ein Doppelbartschloss oder ein elektronische Zahlenschloss welches individuell programmiert werden kann. Bei der Variante mit elektronischem Schloss ist ein Zusatzschloss für die Notöffnung vorhanden. Tür doppelwandig Mit Ordnertiefe 1 Fachboden, herausnehmbar Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 355.00 mm | WIDTH GRO: | 490.00 mm | DEPTH GRO: | 400.00 mm | WEIGHT GRO: | 21.726000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandsafe, Wandtresor, Feuerschutztür-Einsteckschloss, Feuerschutztürschloss, Stahltür-Einsteckschloss, Stahltürschloss, Einbruchschutz-Tresor, Einbruchschutztresor, Geschäftstresor, Kleintresor, Möbeleinbautresor, Möbeleinsatztresor, Möbeltresor, möbeleinbautresor burgwächter, feuerschutztür einsteckschloss, Wertschutztresore |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 188,17* | € 230,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 187,06* | € 234,79* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 213,49* | € 284,64* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 242,92* | € 292,64* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 249,00* | € 298,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|