Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Winterweste Nr.2072 Gr.XXL un


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutz-Winterweste Nr.2072 Gr.XXL un
Warnschutz-Winterweste Nr.2072 Gr.XXL un
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1242647
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2072060
EAN/GTIN:
     4030913019246
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
Warnschutz Winterweste uni gelb XXL. Geschützte Mitte. Die PLANAM Warn-/Wetterschutz Winterweste hält Ihren Rumpf trocken · warm und sicher. Dank fünf Taschen und drei Stiftfächern bietet sie zudem viele Verstaumöglichkeiten.Weitere technische Eigenschaften:· Ärmellänge: ohne Arm· Geschlecht: Herrenbekleidung· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
uni gelb
Größe:
XXL
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 2
PSA-Kategorie:
II
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,31*
€ 36,88*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,35*
€ 37,65*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,78*
€ 37,81*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,92*
€ 38,23*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 31,23*
€ 40,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2072052
ab € 27,23*
Ähnlich
Planam
2072048
ab € 27,41*
Ähnlich
Planam
2072044
ab € 27,31*
Ähnlich
Planam
2072056
ab € 27,22*
Ähnlich
Planam
2072064
ab € 30,01*
Ähnlich
Planam
2072068
ab € 29,89*
Ähnlich
Planam
2071044
ab € 27,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.