Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzbekleidung Winter-Weste, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: S - Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzbekleidung Winter-Weste, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: S - Größe S
Warnschutzbekleidung Winter-Weste, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: S - Größe S
Warnschutzbekleidung Winter-Weste, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: S - Größe S
Warnschutzbekleidung Winter-Weste, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: S - Größe S
Warnschutzbekleidung Winter-Weste, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: S - Größe S
Warnschutzbekleidung Winter-Weste, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: S - Größe S
Artikel-Nr.:
     158-PL2072.S
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2072044
EAN/GTIN:
     4030913019208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
Planam Winter-Warnschutzweste gelb mit Reflexstreifen, wasserdicht, winddicht

Ausgewählte Version: S - Größe S

Winter-Warnschutz-Weste

  • wasserdicht durch PU-Beschichtung und hinterklebte Nähte
  • winddicht
  • Steppfutter
  • durchgehender Frontreißverschluss
  • 3M™ Scotchlite™ Reflexband

Taschen:

  • 1 Handytasche linke Brust
  • 3 Stiftfächer rechts
  • 2 Innentaschen

Material:

Oberstoff: 100% Polyester

Polyurethan (PU)-beschichtet

Futter: 100 % Polyester

Füllung: 100% Polyester

Farben: gelb oder orange

Größen: S – XXXXL


  • Version: S - Größe S
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
S
Produktart:
Warnweste | Winterweste
Produktkategorie:
Westen
Farbe:
gelb
Ausstattung:
Kälteschutz | Warnschutz
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,39*
€ 37,09*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,53*
€ 37,87*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,67*
€ 38,04*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,68*
€ 38,45*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 42,21*
€ 54,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2072052
ab € 27,34*
Ähnlich
Planam
2072048
ab € 27,39*
Ähnlich
Planam
2072056
ab € 27,28*
Ähnlich
Planam
2072060
ab € 27,39*
Ähnlich
Planam
2072064
ab € 29,96*
Ähnlich
Planam
2072068
ab € 29,99*
Ähnlich
Planam
2071044
ab € 27,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.