Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz 2072060 Gr.XXL Winterweste uni gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Warnschutz 2072060 Gr.XXL Winterweste uni gelb
Planam Warnschutz 2072060 Gr.XXL Winterweste uni gelb
Planam Warnschutz 2072060 Gr.XXL Winterweste uni gelb
Artikel-Nr.:
     1955B-2000470365
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2072060
EAN/GTIN:
     4030913019246
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
PLANAM Winter Weste, uni gelb, Größe: XXL (2072060)

Hält trocken, macht sicher!

Warnschutz
Wasserdicht durch PU-beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte, Handytasche links, 3 Stiftefächer rechts, durchgehender Frontreißverschluss, 2 aufgesetzte Seitentaschen, 2 Innentaschen.
EN 471 2-2
Material:
Oberstoff: 100 % Polyester
Futter: 100 % Polyester
max. 25 Wäschen
Wattierung: 100 % Polyester
Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber
Weitere Informationen:
eClassID:
40010801
HerstellerNr:
2072060
Werksnummer:
2072060
Profil:
XXL
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,720000
Gewicht brutto Kg:
0,780000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
XXL
Produktart:
Weste
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,39*
€ 37,00*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,41*
€ 37,78*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,86*
€ 37,95*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,78*
€ 38,36*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 31,13*
€ 41,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2072052
ab € 27,34*
Ähnlich
Planam
2072048
ab € 27,39*
Ähnlich
Planam
2072044
ab € 27,39*
Ähnlich
Planam
2072056
ab € 27,28*
Ähnlich
Planam
2072064
ab € 29,96*
Ähnlich
Planam
2072068
ab € 29,99*
Ähnlich
Planam
2071044
ab € 27,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.