Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzbekleidung Winter-Weste, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: L - Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzbekleidung Winter-Weste, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: L - Größe L
Warnschutzbekleidung Winter-Weste, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: L - Größe L
Warnschutzbekleidung Winter-Weste, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: L - Größe L
Warnschutzbekleidung Winter-Weste, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: L - Größe L
Warnschutzbekleidung Winter-Weste, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: L - Größe L
Warnschutzbekleidung Winter-Weste, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: L - Größe L
Artikel-Nr.:
     158-PL2072.L
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2072052
EAN/GTIN:
     4030913019222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
Planam Winter-Warnschutzweste gelb mit Reflexstreifen, wasserdicht, winddicht

Ausgewählte Version: L - Größe L

Winter-Warnschutz-Weste

  • wasserdicht durch PU-Beschichtung und hinterklebte Nähte
  • winddicht
  • Steppfutter
  • durchgehender Frontreißverschluss
  • 3M™ Scotchlite™ Reflexband

Taschen:

  • 1 Handytasche linke Brust
  • 3 Stiftfächer rechts
  • 2 Innentaschen

Material:

Oberstoff: 100% Polyester

Polyurethan (PU)-beschichtet

Futter: 100 % Polyester

Füllung: 100% Polyester

Farben: gelb oder orange

Größen: S – XXXXL


  • Version: L - Größe L
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
L
Produktart:
Warnweste | Winterweste
Produktkategorie:
Westen
Farbe:
gelb
Ausstattung:
Kälteschutz | Warnschutz
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,38*
€ 37,15*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,44*
€ 37,91*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,81*
€ 38,08*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,87*
€ 38,48*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 41,98*
€ 54,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2072048
ab € 27,30*
Ähnlich
Planam
2072044
ab € 27,40*
Ähnlich
Planam
2072056
ab € 27,25*
Ähnlich
Planam
2072060
ab € 27,46*
Ähnlich
Planam
2072064
ab € 29,92*
Ähnlich
Planam
2072068
ab € 30,16*
Ähnlich
Planam
2071044
ab € 27,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.