Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber DIN 862 300mm ger.Sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tiefenmessschieber DIN 862 300mm ger.Sch
Tiefenmessschieber DIN 862 300mm ger.Sch
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1189329
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448739081
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre
gerade Messschiene · mit Feststellschraube · Nonius und Skala mattverchromtWeitere technische Eigenschaften:· Messschienenquerschnitt: 10 x 4,5mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
300 mm
Brückenlänge:
150 mm
Ablesung:
0,05 mm
Ableseart:
analog
Marke:
PROMAT
Ausführung:
gerade Messschiene
Norm:
DIN 862
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
24
1
€ 4,95*
ab € 38,80*
€ 52,00*
4 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 40,69*
€ 52,31*
4 Tage
24
1
€ 4,99*
ab € 43,23*
€ 55,63*
6 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 43,98*
€ 57,13*
1
€ 5,95*
ab € 43,87*
€ 57,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000851221
ab € 35,74*
Ähnlich
PROMAT
4000851218
ab € 22,07*
Ähnlich
PROMAT
4000851222
ab € 57,55*
Ähnlich
Helios-Preisser
1361718
ab € 280,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.