Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber DIN 862 300mm ger.Schiene 10x4,5mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3016020031
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000851219
EAN/GTIN:
     4015448739081
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre
gerade Messschiene · mit Feststellschraube · Nonius und Skala mattverchromtWeitere technische Eigenschaften:· Messschienenquerschnitt: 10 x 4,5mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
300 mm
Brückenlänge:
150 mm
Ablesung:
0,05 mm
Ableseart:
analog
Marke:
PROMAT
Ausführung:
gerade Messschiene
Norm:
DIN 862
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
28
1
€ 4,95*
ab € 36,56*
€ 49,17*
Lager 1690
21
1
€ 5,99*
ab € 38,46*
€ 49,38*
4 Tage
28
1
€ 4,99*
ab € 40,47*
€ 51,62*
6 Tage
28
1
€ 5,99*
ab € 41,07*
€ 52,98*
1
€ 5,95*
ab € 40,78*
€ 53,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 7 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000851221
ab € 33,78*
Ähnlich
PROMAT
4000851218
ab € 20,22*
Ähnlich
PROMAT
4000851222
ab € 52,63*
Ähnlich
Helios-Preisser
1361718
ab € 280,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.