Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB 930xT600mm li


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügeltürenschrank H1950xB 930xT600mm li
Flügeltürenschrank H1950xB 930xT600mm li
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1086526
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8922-052 7035/5010
EAN/GTIN:
     4025314105407
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
für schwere Lasten · Gesamttragfähigkeit 700 kg · H 1950 x B 930/1200 x T 600 mm · robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · innen mit verstärktem Kastenprofil · ausgestattet mit 4 Fachböden verzinkt, höhenverstellbar im 15-mm-Raster, Tragfähigkeit 110 kg pro Boden · Flügeltüren mit ergonomischem Muldengriff, Zylinderschloss und 3-Punkt-Verriegelung · Türöffnungswinkel 180º · Türen mit mittiger Türverstärkung
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
930 mm
Gesamttragfähigkeit:
700 kg
Tragfähigkeit pro Fachboden:
110 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
600 mm
Höhe:
1950 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 461,53*
€ 536,49*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 461,20*
€ 536,49*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 491,71*
€ 570,98*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 514,46*
€ 598,73*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 533,87*
€ 686,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,58*
€ 817,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,42*
€ 778,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,18*
€ 738,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,06*
€ 699,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 569,09*
€ 677,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,87*
€ 635,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2059-002|S10004
ab € 574,43*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2059-002|S10007
ab € 574,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.