Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 4 Böden, H1950xB930xT600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 4 Böden, H1950xB930xT600mm
Schwerlast-Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 4 Böden, H1950xB930xT600mm
Schwerlast-Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 4 Böden, H1950xB930xT600mm
Schwerlast-Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 4 Böden, H1950xB930xT600mm
Schwerlast-Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 4 Böden, H1950xB930xT600mm
Schwerlast-Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 4 Böden, H1950xB930xT600mm
Schwerlast-Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 4 Böden, H1950xB930xT600mm
Schwerlast-Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 4 Böden, H1950xB930xT600mm
Schwerlast-Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 4 Böden, H1950xB930xT600mm
Schwerlast-Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 4 Böden, H1950xB930xT600mm
Schwerlast-Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 4 Böden, H1950xB930xT600mm
Schwerlast-Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 4 Böden, H1950xB930xT600mm
Schwerlast-Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 4 Böden, H1950xB930xT600mm
Schwerlast-Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 4 Böden, H1950xB930xT600mm
Schwerlast-Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 4 Böden, H1950xB930xT600mm
Schwerlast-Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 4 Böden, H1950xB930xT600mm
Schwerlast-Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 4 Böden, H1950xB930xT600mm
Schwerlast-Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 4 Böden, H1950xB930xT600mm
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4025314105407
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8922-052|S10049
EAN/GTIN:
     4025314105407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in außen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel ca.180 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, Muldengriff Ergo-Lock, Zylinderschloss, 2 Schlüssel, 3-Riegel-Verschluss, 4x Einlegeboden verzinkt, 2 fach verstärkt, mit hoher Traglast von 110 Kg, Maße: H 1950 x B 930 x T 600 mm, Korpus RAL 7035 Lichtgrau, Front RAL 5010 Enzianblau
Weitere Informationen:
Außenmaße BxT:
930x600 mm
Innenmaße BxT:
928x553 mm
Außenmaße Höhe:
1950 mm
Anzahl Einlegeböden:
4 | 4.0 C62
Gewicht:
80.35 KG
Breite:
930 MMT
Höhe:
1950 MMT
Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Tiefe:
600 MMT
Griff:
Muldengriff Ergo-Lock
Frontfarbe:
RAL 5010 Enzianblau
Anzahl Türen:
2.0 C62
Traglast Einlegeboden:
110.0 KG
Höhenverstellraster Boden:
15.0 MMT
Tür Öffnungswinkel:
180.0 DD
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ausführung Front 01:
Flügeltüren
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Anschlag Front 01:
DIN links+rechts
Anschlag Front 02:
zueinanderschlagend
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Scharniere
Beschlag Front:
außen
Material Einlegeböden:
Stahl
Oberfläche Einlegeböden:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
3-Riegel
GS-Zertifikat:
Ja
Optionales Zubehör 01:
zusätzliche Einlegeböden
Feldlast:
700 KG
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Schwerlast-Schrank, Schwerlastschrank, Schwerlastvertikal-Schrank, Schwerlastvertikalschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, flügeltürenschrank h1950xb930xt600mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank tiefe 600 mm, Werkzeugschränke, Metallschrank, Metallschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Schrank Metall, Metall Schrank, Geräteschrank, Materialschrank, Stahlschrank abschließbar, Aufbewahrungsschrank
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 461,78*
€ 537,65*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 459,51*
€ 537,65*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 489,16*
€ 571,98*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 512,41*
€ 600,03*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,00*
€ 602,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,98*
€ 680,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,19*
€ 676,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,34*
€ 654,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,69*
€ 633,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,16*
€ 582,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2059-002|S10004
ab € 577,29*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2059-002|S10007
ab € 576,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.