Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE 600mm, 130kg, hell chromatiert


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE 600mm, 130kg, hell chromatiert
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE 600mm, 130kg, hell chromatiert
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE 600mm, 130kg, hell chromatiert
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE 600mm, 130kg, hell chromatiert
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE 600mm, 130kg, hell chromatiert
Artikel-Nr.:
     4708-5118560
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ5321-0060
EAN/GTIN:
     4250396804515
Suchbegriffe:
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE 600mm, 130kg, hell chromatiert

Ausrollsicherung hält die Schublade sicher in geschlossener Position
Weitere Informationen:
Auszugweg:
623.5 mm
Anwendungsbereich:
Schubkästen
Belastbarkeit:
120 - 150 kg
Breite:
19.1 mm
Einbaubreite:
19.3 - 19.6 mm
Halterung:
Rasterung in geschlossener Position
Länge:
600 mm
Farbe:
Hell
Packung:
1 Paar
Montage:
Korpusseite / seitlich
Produktart:
Auszug
Material:
Stahl
Auszugsart:
Kugelauszug / Überauszug
Auszugsrichtung:
einseitig
Korpusseitenstärke:
16 / 19 mm
Material/Oberfläche:
Stahl Hell verzinkt
Schnelltrennung:
nein
Veredelung:
verzinkt
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 8,95*
ab € 50,40*
€ 69,08*
Lager 4708
41
pro Paar
€ 9,50*
ab € 56,72*
€ 73,86*
1 Tag
37
pro Paar
Frei Haus
ab € 62,25*
€ 85,14*
12 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 49,43*
€ 102,76*
15 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 85,42*
€ 109,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,86*
€ 87,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,24*
€ 87,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,76*
€ 83,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,33*
€ 78,93
pro Paar
ab 20 Paar
€ 64,52*
€ 76,78
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 56,72*
€ 67,50
pro Paar
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ63560
ab € 35,69*
Zubehör
Accuride
DS63610
ab € 14,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.