Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACCURIDE 635XX Winkelsatz, Länge 575 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu ACCURIDE 635XX Winkelsatz, Länge 575 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu ACCURIDE 635XX Winkelsatz, Länge 575 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu ACCURIDE 635XX Winkelsatz, Länge 575 mm, Stahl verzinkt
Seitliche Montagevarianten (S)
Boden -Montagevarianten (B)
DZ63560
Tabelle zu ACCURIDE 635XX Winkelsatz, Länge 575 mm, Stahl verzinkt
LOGO zu ACCURIDE 635XX Winkelsatz, Länge 575 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-103357737
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ63560
EAN/GTIN:
     4250396836271
ACCURIDE 635XX Winkelsatz, Länge 575 mm, Stahl verzinkt

  • Plattformwinkelsatz für 5321/5321EC
  • Montagemöglichkeiten: 4 unten und 3 seitlich


Lieferumfang:
2 x Winkel
8/10/12 x Senkkopfschrauben, M5x10
8/10/12 x Muttern, M5
8/10/12 x Unterlegscheiben, M5

Weitere Informationen:
Länge:
575 mm
Type:
Accuride DZ635XX
Werksnummer:
DZ63560
Material:
Stahl verzinkt
Marke:
Accuride
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
56
€ 9,50*
ab € 35,46*
€ 48,02*
Lager 3145
5
€ 5,90*
ab € 41,76*
€ 56,16*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 56,16*
€ 66,83
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 54,99*
€ 65,44
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 52,23*
€ 62,15
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 50,54*
€ 60,14
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 49,49*
€ 58,89
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 41,76*
€ 49,69
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DS 5321-0060
ab € 100,09*
Zubehör
Accuride
DS 5321-0070
ab € 113,10*
Zubehör
Accuride
DZ5321-6060
ab € 71,25*
Zubehör
Accuride
DZ5321-6070
ab € 75,93*
Zubehör
Accuride
DZ5321-0060
ab € 49,43*
Zubehör
Accuride
DZ5321-0070EC-A
ab € 73,84*
Zubehör
Accuride
DZ5321-0070-A
ab € 54,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.