Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Accuride Befestigungswinkel DS63610 Edelstahl


Menge:  Paar  
Produktinformationen
LOGO zu Accuride Befestigungswinkel DS63610 Edelstahl
LOGO zu Accuride Befestigungswinkel DS63610 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-103345750
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DS63610
EAN/GTIN:
     4250396838749
Accuride Befestigungswinkel DS63610 Edelstahl

  • Edelstahl Winkel zu Accuride Schienen DS2028, DS2728, DS3031, DS5321
  • Optionen für Boden und Plattformmontage
  • Mindestens 2 Paare erforderlich, je nach Schienenlänge
  • 3 oder 4 Paare können pro Schienenpaar verwendet werden


Hinweis:
Ohne Befestigungsschrauben.
Befestigungsschrauben sind abhängig von der verwendeten Schiene.

Lieferumfang: 2 Stk. Winkel

Weitere Informationen:
Marke:
Accuride
Type:
DS63610
Werksnummer:
DS63610
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
Edelstahl
Höhe:
35 mm
Länge:
84 mm
Breite:
44,7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,96*
€ 23,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,65*
€ 23,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,63*
€ 22,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,78*
€ 21,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,27*
€ 20,55
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,03*
€ 16,70
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.