Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64904060 Auszugsschienensatz 5321 L=600mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64904060
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 5321-0060
EAN/GTIN:
     4067201140672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Auszugschienensatz


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugellager:
gehärteter Stahl. Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für
Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel
= 1 Schienenpaar.




  • Einhalterung in geschlossener Position.


  • Montagewinkel für Elektronikschränke auf Anfrage.


  • Nutzungsdauer 10.000 / 80.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.


Hinweis: Empfohlene Befestigung: M5 Senkkopfschraube /
Euro-Senkkopfschraube 6mm. Es sind alle Befestigungspositionen zu
verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.

Achtung:
die Schiene darf nur vertikal (hochkant) montiert werden.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
600 mm
Auszug +/- 3,2:
623,5 mm
A:
- mm
B:
256 mm
C:
288 mm
D:
480 mm
E:
512 mm
F:
192 mm
G:
256 mm
Lastwert / Paar:
150 / 120 kg
Gewicht / Paar:
3,55 kg
H:
- mm
Weitere Suchbegriffe: Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, teleskopauszug accuride 600 mm, schubladenkugelauszüge 600 mm, schubladenkugelauszüge accuride, Teleskopschiene, drawer slides, DZ 5321, Auszugsschienen, Auszugsschiene, DZ5321, telescopic slides, Auszugschiene, Überauszug
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 8,95*
ab € 50,35*
€ 68,99*
2 Tage
41
pro Paar
€ 9,50*
ab € 56,38*
€ 73,79*
2 Tage
37
pro Paar
Frei Haus
ab € 62,57*
€ 85,08*
Lager 183
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 49,43*
€ 102,76*
14 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 85,24*
€ 109,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,76*
€ 122,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,74*
€ 109,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,08*
€ 91,73
pro Paar
ab 25 Paar
€ 69,74*
€ 82,99
pro Paar
ab 50 Paar
€ 58,31*
€ 69,39
pro Paar
ab 100 Paar
€ 54,85*
€ 65,27
pro Paar
ab 250 Paar
€ 49,43*
€ 58,82
pro Paar
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ63560
ab € 35,46*
Zubehör
Accuride
DS63610
ab € 14,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.