Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Accuride Teleskopschienen Stahl L. 600mm, 160kg Last, Weg L. 623.5mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Accuride Teleskopschienen Stahl L. 600mm, 160kg Last, Weg L. 623.5mm
Accuride Teleskopschienen Stahl L. 600mm, 160kg Last, Weg L. 623.5mm
Accuride Teleskopschienen Stahl L. 600mm, 160kg Last, Weg L. 623.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6664798
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ5321-0060
EAN/GTIN:
     4250396804515
Suchbegriffe:
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Material = Stahl
Länge geschlossen = 600mm
Weglänge = 623.5mm
Erweiterung = 100%
Gesamthöhe = 53.1mm
Last max. = 160kg

Schubladenschienen Accuride Serie DZ5321, robuste Ausführung. Die robusten kugelgelagerten Teleskop-Schubladenschienen für seitliche Montage der Serie DZ5321 von Accuride können zu 100 % herausgezogen werden und bestehen aus langlebigem verzinkten Stahl. Diese Schienen nehmen bis zu 170 kg mit 10000 Öffnungs- und Schließzyklen sowie bis zu 150 kg mit 80000 Öffnungs- und Schließzyklen auf. Selbstreinigender Kugelkäfig. Die Schubladenschienen Accuride verwenden einen langlebigen Kugellagermechanismus, der für ein leichtgängiges, leises Öffnen und Schließen sorgt. Ein zusätzliches Merkmal ist der selbstreinigende Kugelkäfig, der Fremdkörper zwischen den Kugeln entfernt und die Laufbahnen der Schienen schützt. Das mitgelieferte Schmiermittel sollte für die Lebensdauer der Schiene reichen. Wenn die Schienen gereinigt werden müssen, kann ein hochwertiges Schmierfett für hohen Druck angewendet werden. Haltefunktion. Diese Schubladenschienen besitzen Vertiefungen, mit denen die Schublade geschlossen gehalten wird, bis ein stärkerer Druck angewandt wird. Diese Funktion verhindert ein ungewolltes Öffnen der Schublade. Hauptfunktionen und Vorteile. Gleichmäßiger und geräuscharmer Kugellagerbetrieb Bis zu 170 kg Belastbarkeit Gefertigt aus langlebigem verzinktem Stahl Zu 100 % voll ausziehbar Selbstreinigender Kugelkäfig Haltefunktion, um die Schublade sicher geschlossen zu halten. Fittings. Diese Teleskopschienen können mit einer M5-Senkkopfschraube oder einer 6-mm-Euro-Senkkopfschraube befestigt werden. Anwendungen. Diese Schubladenschienen in robuster Ausführung wurden für den reinen Inneneinsatz entwickelt und sollten vor übermäßiger Feuchtigkeit, Schmutz, Korrosion und Chemikaliendämpfen geschützt werden. Die gängigsten Anwendungen für diese Schubladenschienen sind Gehäuse, schwere Aufbewahrungsschränke, industrielle Arbeitsplätze, Zugang für Ausrüstung und Batterien sowie Zugang für Wartung und Reparatur
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Länge geschlossen:
600mm
Weglänge:
623.5mm
Erweiterung:
100%
Gesamthöhe:
53.1mm
Last max.:
160kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, teleskopauszug accuride 600 mm, schubladenkugelauszüge 600 mm, schubladenkugelauszüge accuride, 6664798, Sicherheit & Eisenwaren, Türsteuerungen & Dichtungen, Schubladenschienen, Accuride, DZ53210060, Security & Ironmongery, Door Control & Seals, Drawer Runners
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Paar
€ 8,95*
ab € 50,40*
€ 69,08*
1 Tag
41
pro Paar
€ 9,50*
ab € 56,72*
€ 73,86*
1 Tag
37
pro Paar
Frei Haus
ab € 62,25*
€ 85,14*
12 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 49,43*
€ 102,76*
15 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 85,42*
€ 109,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 69,08*
€ 82,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,22*
€ 79,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,08*
€ 76,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,89*
€ 70,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,86*
€ 68,85
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,40*
€ 59,98
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ63560
ab € 35,69*
Zubehör
Accuride
DS63610
ab € 14,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.