Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messschieber Werkstatt IP65 digital mit Spitze 1000m FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messschieber Werkstatt IP65 digital mit Spitze 1000m FORMAT
Messschieber Werkstatt IP65 digital mit Spitze 1000m FORMAT
Messschieber Werkstatt IP65 digital mit Spitze 1000m FORMAT
Messschieber Werkstatt IP65 digital mit Spitze 1000m FORMAT
Messschieber Werkstatt IP65 digital mit Spitze 1000m FORMAT
Messschieber Werkstatt IP65 digital mit Spitze 1000m FORMAT
Messschieber Werkstatt IP65 digital mit Spitze 1000m FORMAT
Messschieber Werkstatt IP65 digital mit Spitze 1000m FORMAT
Messschieber Werkstatt IP65 digital mit Spitze 1000m FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-40611001
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784538558
EAN/GTIN:
     4317784538558
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Messschieber Werkstatt IP65 digital mit Spitze 1000m FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,330 kg
Ursprungsland:
VR China
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschenmessschieber digital, taschen messschieber, 40611001;4317784538558;4317784538558;Messschieber Werkstatt IP65 digital mit Spitze 1000m FORMAT ;FORMAT
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.064,91*
€ 1.135,15*
9 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.035,60*
€ 1.135,25*
Lager 4682
3
Frei Haus
ab € 1.101,80*
€ 1.167,96*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.128,56*
€ 1.228,88*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.251,89*
€ 1.324,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.167,96*
€ 1.389,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.157,87*
€ 1.377,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.130,20*
€ 1.344,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.111,78*
€ 1.323,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.101,80*
€ 1.311,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.