Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messschieber Werkstatt IP65 digital mit Spitze 1000m FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messschieber Werkstatt IP65 digital mit Spitze 1000m FORMAT
Messschieber Werkstatt IP65 digital mit Spitze 1000m FORMAT
Messschieber Werkstatt IP65 digital mit Spitze 1000m FORMAT
Messschieber Werkstatt IP65 digital mit Spitze 1000m FORMAT
Messschieber Werkstatt IP65 digital mit Spitze 1000m FORMAT
Messschieber Werkstatt IP65 digital mit Spitze 1000m FORMAT
Messschieber Werkstatt IP65 digital mit Spitze 1000m FORMAT
Messschieber Werkstatt IP65 digital mit Spitze 1000m FORMAT
Messschieber Werkstatt IP65 digital mit Spitze 1000m FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3040611001
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784538558
EAN/GTIN:
     4317784538558
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Digital-Werkstattmessschieber IP65, mit Messspitzen Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 10 mm bei 300 mm und 12,5 mm ab 500 mm Messbereich, mit Datenausgang variabel RS232, USB und Digimatic (DATA Variable). Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Holzkasten. Funktionen: Automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung). Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen.
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,01 mm (0,0005 Inch)
Messbereich:
1000 mm
Schnabellänge:
150 mm
Lochmaßansatz:
20 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschenmessschieber digital, taschen messschieber, Digitaler, dig., IP65, FORMAT, 1000, Digital, 150, Schieblehre, mit, RS232, Absolut-System, Mess-Schieber, Werkstatt-Meßschieber, digital, USB, Spitze, 4061, Absolut, Messschieber, Werkstattmeßschieber, Spitzen, Datenausgang, Digital-Werkstattmessschieber, Meßschieber, Digital-Schieblehre, Digital-Werkstatt-Messschieber, 3040611001, 40611001
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.064,91*
€ 1.135,15*
9 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.035,60*
€ 1.135,25*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 1.101,80*
€ 1.167,96*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 1.128,56*
€ 1.228,88*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.251,89*
€ 1.324,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.228,88*
€ 1.462,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.213,60*
€ 1.444,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.172,07*
€ 1.394,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.154,59*
€ 1.373,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.142,11*
€ 1.359,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.128,56*
€ 1.342,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.