|  |
 |
| Artikel-Nr.: 223-8004044 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784538558 |
| |
|
|  |  |
 | FORMAT Werkstatt-Messschieber Digital IP65 1000mm mit Spitze Digital-Werkstattmessschieber IP65, mit Messspitzen Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 10 mm bei 300 mm und 12,5 mm ab 500 mm Messbereich, mit Datenausgang variabel RS232, USB und Digimatic (DATA Variable). Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Holzkasten. Funktionen: Automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung). Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen. Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen:  |  | Messbereich: | 1000 mm | Ablesung: | 0,01 mm (0,0005 Inch) | Schnabellänge: | 150 mm | Lochmaßansatz: | 20 mm | Herstellerartikelnummer: | 4317784538558 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschenmessschieber digital, taschen messschieber |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.064,91* | € 1.135,15* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.035,60* | € 1.135,25* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.101,80* | € 1.167,96* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.128,56* | € 1.228,88* |  |  |  | Lager 223 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.251,89* | € 1.324,15* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 223 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 223 |  | Versand: Lager 223 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|