Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MCBA6680 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4905524683417 |
| |
|
| | |
| - Originalakku von Sony
- zur Verwendung für Sony NP-FW50
- es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
- die Spannung beträgt 7,2 Volt
- die Kapazität beträgt 1020 mAh
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Breite: | 32 mm | Bruttogewicht: | 0.04 kg | chemisches System: | Lithium-Ionen | elektrische Kapazität: | 1020 mAh | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 0.04 kg | Höhe: | 19 mm | Länge: | 45 mm | Marke: | Sony | Originalzubehör: | ja | Spannung: | 7.2 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Sony-Ericsson-Handys, Akkus für Sony-Handys, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, lithium-ionen akku für sony-ericsson, akku für ericsson, akku für sony vaio, Akku, Akkumulator, Digitalkamerabatterie, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Fotoapparatakku, Fotoapparatbatterie, FW50, NP, NP-FW50, NPFW50 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 40,75* | € 54,61* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 41,73* | € 56,32* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 61,19* | € 79,97* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 75,55* | € 103,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|