Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-148250 Herst.-Nr.: NPFW50.CE EAN/GTIN: 4905524683417 |
| |
|
| | |
| Sony NPFW50.CE Litium-Akku W-Serie Zusatzakku für die Sony W-Serie Der Sony NP-FW50 Akkusatz für die W-Serie ist ein STAMINA Akku mit besonders langer Lebensdauer. Er zeichnet sich durch schnelle Ladezeiten und eine präzisere und schnelle Anzeige der verbleibenden Kapazität aus. Die verbauten Hybrid-Lithium-Ionen-Zellen kommen nahezu ohne Memory-Effekt aus. Weitere Informationen: | | EAN: | 4905524683417 | Hersteller: | Sony | Kapazität: | 1020 mAh | Li-Ion: | ja | Maße (B x H x T): | 31,8 x 45 x 18,5 mm | Produktart: | Akkus |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 40,77* | € 54,56* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 42,07* | € 56,26* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 61,00* | € 80,51* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 76,00* | € 104,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|