Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony NP FW50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3106840
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     NPFW50.CE
EAN/GTIN:
     4905524683417
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
Sony NP-FW50 - Batterie - Li-Ion - 1080 mAh - für Hasselblad Lunar; Cyber-shot DSC-RX10; a6000; a6100; a6300; a6400; a6500; a7R II; a7s II
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.2 cm
Tiefe
4.5 cm
Höhe
1.9 cm
Gewicht
57 g
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Kamera
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
1080 mAh
Merkmale
InfoLITHIUM-Batterieanzeige
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Hasselblad Lunar ¦ Sony ILCE-QX1, ILCE-QX1L ¦ Sony Cyber-shot DSC-RX10, DSC-RX10 III, DSC-RX10 IV ¦ Sony a SLT-A35, SLT-A35K, SLT-A35Y, SLT-A37, SLT-A37K, SLT-A37M, SLT-A37Y, SLT-A55 ¦ Sony a NEX 3NL, 3NY, 5N, 5ND, 5NK, 5NY, 5R, 5RK, 5RL, 5RY, 5T, 5TY, 7, 7K, C3, C3A, C3D, C3K, F3D, F3K, F3Y ¦ Sony a3000 ILCE-3000, ILCE-3000K ¦ Sony a3500 ILCE-3500J ¦ Sony a5000 ILCE-5000, ILCE-5000L, ILCE-5000Y ¦ Sony a5100 ILCE-5100, ILCE-5100L, ILCE-5100Y ¦ Sony a6000 ILCE-6000, ILCE-6000L, ILCE-6000Y ¦ Sony a6100 ILCE-6100, ILCE-6100 UC2, ILCE-6100L, ILCE-6100L UC2, ILCE-6100Y, ILCE-6100Y UC2 ¦ Sony a6300 ¦ Sony a6400 ILCE-6400, ILCE-6400L, ILCE-6400M, ILCE-6400Y ¦ Sony a6500 ¦ Sony a7 ILCE-7, ILCE-7K ¦ Sony a7 II ILCE-7M2, ILCE-7M2K ¦ Sony a7R ILCE-7R ¦ Sony a7R II ILCE-7RM2 ¦ Sony a7s ILCE-7S ¦ Sony a7s II ILCE-7SM2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.