Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony NP FW50 - Kamerabatterie 1 Stück Li-Ion 1080 mAh - für Sony ILCE-QX1, QX1L; Cyber-shot DSC-RX10; a5100 (Alpha 5100; a7 (Alpha 7); a7R (Alpha 7R) (NPFW50.CE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-786556
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     NPFW50.CE
EAN/GTIN:
     4905524683417
Suchbegriffe:
Akku für Ericsson
Akku für Sony
Akku für Sony-Ericsson
Akkus für Ericsson-Handys

Übersicht

Kurzinfo  Sony NP FW50 - Kamerabatterie 1 x Li-Ion 1080 mAh - für Sony ILCE-QX1, QX1L; Cyber-shot DSC-RX10; a5100 (Alpha 5100; a7 (Alpha 7); a7R (Alpha 7R)
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Sony
Hersteller Art. Nr.  NPFW50.CE
Modell  NP FW50
EAN/UPC  4905524683417

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Sony NP FW50 - Kamerabatterie - Li-Ion x 1
Produkttyp  Kamerabatterie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  3.2 cm x 4.5 cm x 1.9 cm
Gewicht  57 g
Batterie  Lithium-Ionen - 1080 mAh
Mit Batterien  1 Stck.
Entwickelt für  Sony ILCE-QX1, ILCE-QX1L; Cyber-shot DSC-RX10; a (Alpha) SLT-A35, SLT-A37, SLT-A55; a (Alpha) NEX 3NL, 3NY, 5N, 5ND, 5NK, 5NY, 5R, 5RK, 5RL, 5RY, 5T, 5TY, 7, 7K, C3, C3A, C3D, C3K, F3D, F3K, F3Y; a3000 (Alpha 3000); a5100 (Alpha 5100); a7 (Alpha 7); a7R (Alpha 7R)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kamerabatterie
Breite  3.2 cm
Tiefe  4.5 cm
Höhe  1.9 cm
Gewicht  57 g
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Mitgelieferte Anzahl  1
Kapazität  1080 mAh
Merkmale  InfoLITHIUM-Batterieanzeige
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Sony ILCE-QX1, ILCE-QX1L
Sony Cyber-shot DSC-RX10
Sony a (Alpha) SLT-A35, SLT-A35K, SLT-A35Y, SLT-A37, SLT-A37K, SLT-A37M, SLT-A37Y, SLT-A55
Sony a (Alpha) NEX 3NL, 3NY, 5N, 5ND, 5NK, 5NY, 5R, 5RK, 5RL, 5RY, 5T, 5TY, 7, 7K, C3, C3A, C3D, C3K, F3D, F3K, F3Y
Sony a3000 (Alpha 3000) ILCE-3000K
Sony a5100 (Alpha 5100) ILCE-5100, ILCE-5100L, ILCE-5100Y
Sony a7 (Alpha 7) ILCE-7, ILCE-7K
Sony a7R (Alpha 7R) ILCE-7R

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Kamerabatterie
Breite:
3.2 cm
Tiefe:
4.5 cm
Höhe:
1.9 cm
Technologie:
Lithium-Ionen
Mitgelieferte Anzahl:
1
Kapazität:
1080 mAh
Merkmale:
InfoLITHIUM-Batterieanzeige
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Sony-Ericsson-Handys, Akkus für Sony-Handys, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, lithium-ionen akku für sony-ericsson, akku für ericsson, akku für sony vaio, sony, 1080, npfw50ce, npfw50.ce, npfw50, fw50, batterie, liion, hasselblad, lunar;, cybershot, dscrx10;, a6000;, a6100;, a6300;, a6400;, a6500;, 6000, 6100, 6300, 6400, 6500, lunar, dscrx10, a6000, a6100
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 40,75*
€ 54,61*
2 Tage
100
€ 4,90*
ab € 41,73*
€ 56,32*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 61,19*
€ 79,97*
11 Tage
1
€ 5,87*
ab € 75,55*
€ 103,99*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.