Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6205002 Herst.-Nr.: 6205002 EAN/GTIN: 4002390022675 |
| |
|
| | |
| - Informationen sichtbar machen
- Befestigung einzeln oder Aneinanderreihung zu Sichtbändern
- Dreidimensional profiliert
- Breite 5 cm
- Inklusive Stahlstifte zum Annageln
- Verpackung: Kartonverpackung
- Länge: 100 cm
Weitere Informationen: | | Breite: | 62 mm | Bruttogewicht: | 0.325 kg | Farbname: | weiß | Höhe: | 38 mm | Länge: | 1030 mm | Marke: | Maul | Material: | Stahl | selbstklebend: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, magnet-board maul, magnet board, 62050, Planhalter, Standhalter, Wandhalter, Wandleiste |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,71* | € 8,60* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,14* | € 9,19* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 6,53* | € 9,76* | | | | | | 4 Tage | | | 2 | | € 4,50* | ab € 8,475* | € 12,51* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 7,90* | € 12,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 6,53* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|