Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6205002 Herst.-Nr.: 6205002 EAN/GTIN: 4002390022675 |
| |
|
| | |
| - Zur Befestigung von Informationen mit Magneten
- Durchdacht: Dreidimensional profiliert für mehr Stabilität
- Made in Germany, Garantie 3 Jahre
- Zum Annageln, inklusive Stahlstifte
- Robust: Kunststoffbeschichteter Stahl
- Dezent, dauerhaft und preiswert: Zum Anbringen von Informationen im Sichtbereich, z. B. Zeichnungen, Erinnerungszettel, Pläne, Fotos oder Poster
- Praktisch: Befestigung einzeln oder verlängerbar durch Aneinanderreihen zu Sichtbändern
- Im Büro, in der Werkstatt, in Flur, Küche oder Kinderzimmer
- Magnete nicht im Lieferumfang enthalten
- Verpackung recycelbar
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Befestigung einzeln oder Aneinanderreihung zu Sichtbändern. Dreidimensional profiliert | Breite: | 5 | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Stahlblech | Lieferumfang: | Inkl. Stahlstifte zum Annageln | beschriftbar: | Nein | Länge: | 100 | selbstklebend: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Ferroleiste MAULnail-up | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | 1 Leiste mit Stahlstiften zur Montage | min. Dicke: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,67* | € 8,60* | | | | Lager 113 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,12* | € 9,18* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 6,49* | € 9,75* | | | | | 4 Tage | | | 2 | | € 4,50* | ab € 8,455* | € 12,49* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 7,96* | € 12,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 6,12* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|