Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-60481 Herst.-Nr.: 6205002 EAN/GTIN: 4002390022675 |
| | |
|
| | |
| - zum Gebrauch mit Magneten
- Metallausführung, dreidimensional profiliert mit vorgestanzten Befestigungslöchern
- Nägelchen werden mitgeliefert
- können beliebig aneinandergereiht werden
- ohne Magnete
- Masse: 1000 mm lang und 50 mm breit
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss | Material: | Metall | Befestigungsart: | schraubbar | Lieferumfang: | Befestigungsmaterial | Breite: | 50 mm | Länge: | 1000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, magnet-board maul, magnet board, 60481, 60481-SW81, Magnetleisten, Wandleiste, Glaskugel-Papierklemmleiste, Rollstativ-Planhalter, Papierklemmschiene, Wand-Planhalter, Stand-Planhalter, Tisch-Planhalter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 224 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,71* | € 8,60* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,14* | € 9,19* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 6,53* | € 9,76* | | | | | 4 Tage | | | 2 | | € 4,50* | ab € 8,475* | € 12,51* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 7,90* | € 12,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 5,71* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|