Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferroleiste MAULnail-up


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, inkl. Deko
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, inkl. Deko
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, inkl. Deko
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6205002
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6205002
EAN/GTIN:
     4002390022675
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste
  • Zur Befestigung von Informationen mit Magneten
  • Durchdacht: Dreidimensional profiliert für mehr Stabilität
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
  • Zum Annageln, inklusive Stahlstifte
  • Robust: Kunststoffbeschichteter Stahl
  • Dezent, dauerhaft und preiswert: Zum Anbringen von Informationen im Sichtbereich, z. B. Zeichnungen, Erinnerungszettel, Pläne, Fotos oder Poster
  • Praktisch: Befestigung einzeln oder verlängerbar durch Aneinanderreihen zu Sichtbändern
  • Im Büro, in der Werkstatt, in Flur, Küche oder Kinderzimmer
  • Magnete nicht im Lieferumfang enthalten
  • Verpackung recycelbar
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Befestigung einzeln oder Aneinanderreihung zu Sichtbändern. Dreidimensional profiliert
Breite:
5
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahlblech
Lieferumfang:
Inkl. Stahlstifte zum Annageln
beschriftbar:
Nein
Länge:
100
selbstklebend:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Ferroleiste MAULnail-up
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
1 Leiste mit Stahlstiften zur Montage
min. Dicke:
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 5,69* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.