Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Ferroleiste ZA, 100x5 cm, magnetisch., inkl. Stahlstifte, Metall, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAUL Ferroleiste ZA, 100x5 cm, magnetisch., inkl. Stahlstifte, Metall, weiß
MAUL Ferroleiste ZA, 100x5 cm, magnetisch., inkl. Stahlstifte, Metall, weiß
Artikel-Nr.:
     388-26456E-2
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6205002
EAN/GTIN:
     4002390022675
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste
MAUL Ferroleiste

MAUL Ferroleiste zum Anhängen von Informationsmaterial!

- Informationen sichtbar machen
- magnethaftend
- Material: Metall
- Befestigung einzeln oder Aneinanderreihung zu Sichtbändern
- dreidimensional profiliert
- Inklusive Stahlstifte zum Annageln
- Verpackung: Kartonverpackung

Maße: (L)100 x (H)5 cmArtikelbezeichnung: Ferroleiste
Art der Papierbefestigung: magnethaftend
mobil nutzbar: Nein
Breite: 100,0 cm
Höhe: 5,0 cm
Farbe: weiss
Material: Stahlblech
Besonderheiten: magnetisch

Weitere Suchbegriffe: Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, magnet-board maul, magnet board, Konferenzbedarf, Wandleisten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 5,71*
€ 8,60*
3 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 6,14*
€ 9,19*
9 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 6,53*
€ 9,76*
Lager 388
unbekannt
2
€ 4,50*
ab € 8,475*
€ 12,51*
1
€ 5,50*
ab € 7,90*
€ 12,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,51*
€ 14,8869
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,7564
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,315*
€ 13,46485
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,905*
€ 12,97695
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,605*
€ 12,61995
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,475*
€ 10,08525
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 8,475* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 25,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.