Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone Canon CLI-521GY grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenpatrone Canon CLI-521GY grau
Tintenpatrone Canon CLI-521GY grau
Artikel-Nr.:
     467-KATA875070
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2937B001AA
EAN/GTIN:
     4960999577555
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Canon Colour Ink Cartridge Tintenpatrone
  • grau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.2 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Füllmenge:
9 ml
Marke:
Canon
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
CLI-521GY

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma MP 980; Pixma MP 990
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 4,15*
ab € 9,46*
€ 13,01*
1 Tag
20
1
€ 4,90*
ab € 9,60*
€ 13,13*
1 Tag
50
1
€ 4,50*
ab € 9,75*
€ 13,27*
1
€ 5,95*
ab € 9,90*
€ 13,55*
Lager 467
20
1
€ 5,87*
ab € 10,52*
€ 14,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2933B008
ab € 9,15*
Ähnlich
Canon
2934B010
ab € 27,01*
Ähnlich
Canon
2934B001
ab € 9,31*
Ähnlich
Canon
2935B001
ab € 9,40*
Ähnlich
Canon
2936B001
ab € 9,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.