Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA875046 Herst.-Nr.: 2935B001 EAN/GTIN: 4960999577517 |
| |
|
| | |
| - Original Canon Tintenpatrone
- passend für: PIXMA iP3600, iP4600, iP4600x, iP4700, MP540, MP540x, MP550, MP560, MP620, MP620B, MP630, MP640, MP980, MP990, MX860, MX870
- Füllmenge 9ml
- Farbe magenta
- für ca. 470 Druckseiten
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.3 kg | Farbe: | magenta | Farbname: | magenta | Füllmenge: | 9 ml | Marke: | Canon | max. Anzahl der Druckseiten: | 470 | Originalzubehör: | ja | Rebuilt: | nein | Refill: | nein | Typbezeichnung: | CLI-521M |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma IP 3600; Pixma IP 3600 Series; Pixma IP 4600; Pixma IP 4600 Series; Pixma IP 4600 X; Pixma IP 4700; Pixma MP 540; Pixma MP 550; Pixma MP 560; Pixma MP 620; Pixma MP 620 Series; Pixma MP 630; Pixma MP 640; Pixma MP 640 R; Pixma MP 640 Series; Pixma MP 980; Pixma MP 990; Pixma MX 860; Pixma MX 870; Pixma MX 870 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, canon lasertoner magenta, druckerpatrone für canon, druckerpatronen für canon magenta, 521M, CLI, CLI-521M, CLI521M, Druckpatrone, Inkjet, Inkjetpatrone, Patrone, Tintenpatrone, Tintenstrahldruckpatrone |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 9,41* | € 12,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 9,59* | € 12,75* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 9,58* | € 12,78* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 9,60* | € 12,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 9,63* | € 12,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|