Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Original Oki C5600/C5700 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner Original Oki C5600/C5700 schwarz
Toner Original Oki C5600/C5700 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA780946
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     43324408
EAN/GTIN:
     5031713031260
Suchbegriffe:
Lasertoner OKI
Toner Cartridge OKI
Toner OKI
Tonerkartusche OKI
  • Farbe: schwarz
  • max. Seitenanzahl bei 5% Deckung: 6.000
  • Gerätetyp: C5600/C5700
  • Original OKI-Toner
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.3 kg
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
OKI
max. Anzahl der Druckseiten:
6000
Originalzubehör:
ja

Kompatible Geräte:
OKI:
C 5600; C 5600 DN; C 5600 N; C 5700; C 5700 DN; C 5700 N
Weitere Suchbegriffe: Tonerkassette OKI, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, tonerkartusche oki schwarz, wiederaufbereitete toner, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner, Toner-Cartridge, TonerCartridge, Tonerkartusche, Tonerpatrone
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 51,02*
€ 65,82*
€ 3,50*
ab € 89,68*
€ 106,03*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 86,10*
€ 110,64*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 87,30*
€ 110,98*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 90,81*
€ 115,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,98*
€ 132,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,09*
€ 129,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,80*
€ 115,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,34*
€ 109,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,16*
€ 108,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OKI
43381705
ab € 54,44*
Ähnlich
OKI
43381706
ab € 44,49*
Ähnlich
OKI
43381707
ab € 54,12*
Ähnlich
OKI
43381708
ab € 55,01*
Ähnlich
OKI
43381905
ab € 82,42*
Ähnlich
OKI
43381906
ab € 83,52*
Ähnlich
OKI
43381907
ab € 83,36*
Ähnlich
Ampertec
ab € 175,76*
Ähnlich
Ampertec
43324408
ab € 37,96*
Ähnlich
Ampertec
43381905
ab € 51,82*
Ähnlich
Ampertec
43381906
ab € 65,56*
Ähnlich
Ampertec
43381907
ab € 65,59*
Ähnlich
Ampertec
43381705
ab € 39,15*
Ähnlich
Ampertec
43381706
ab € 33,32*
Ähnlich
Ampertec
43381707
ab € 33,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.